モノタロウ

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め - モノタロウ
(31件のレビュー)

ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め内容量1本
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意してください。ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。
全8種類を絞り込む
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
200815651.5M1.6・M2M3--
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
200815742M2.5M4M3M3
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
200815832.5M3M5M4M4
129
142(税込)
当日出荷
1年間返品保証
200815923M4M6M5M5
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
200816084M5M8M6M6
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
200816175M6M10M8M8
168
185(税込)
当日出荷
1年間返品保証
200816356M8M12・M14M10M10
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
200816448M10M16M12M12
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20081644839521657TBRL-808 ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO 39521657ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO1本
499
税込549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: セ使いやすい使いやすい

ヘキサゴンレンチは長短2セット、セット物で持っているが、よく使うサイズは別途単品で購入して、取り出しやすい場所に置いておく方が作業効率があがる。
セット物は、ケースに入って、紛失しにくいけど、いちいち取り出すのが面倒だ。
そういうわけで、よく使うサイズは単品を買っている。
MonotaROブランドだが、特に品質が落ちるとか、使いにくいとかはない。

3が参考にしています
2024-12-09
用途: 原付セルモーターの交換
農・林・水産業

少し短かったのですが、作業できました。20㎝サイズが欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 20081608
2024-07-04
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

柄が長くて堅いネジも回しやすくてとても気に入っています。

対象商品 : 20081635
2024-05-28
用途: 工場内で使用
製造業

必要十分! 随時このシリーズで入れ替えていこうと思います。

対象商品 : 20081617
2024-02-09
用途: 楽器の六角穴ボルトの交換

価格そして品質も問題無しです。まとめ買いしてます。次もリピートします。

対象商品 : 20081592
2023-03-22
用途: 破損したアレンレンチの補填に

気に入って使っていたダイヤモンドチップ加工のアレン3mmの補填として購入しました。
本当は同じくダイヤモンドチップ加工されたアレンが欲しかったのですが、用意されていなかったのでこちらを購入。ダイヤモンドチップタイプと比べると見劣りありますが、特に使用に不都合はありません。

対象商品 : 20081608
2022-10-16
用途: 機械のメンテナンス
永大産業株式会社製造業

この大きさのを多用することから、セット一式からよく紛失します。安価で購入でき助かってます。使用感は問題なしです。

対象商品 : 20081565
2022-10-14
用途: セットスクリュウの締め付け
長岡溶接所

モノタロウブランドのセット品(色付きの品)の中の1.5mmが角が丸くなったので替え用に買いました。新しいからか穴にピッタリはまり耐久性はまだわかりませんがセット品の物より品櫃が良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする