曜日別特売
モノタロウ

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα)

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) - モノタロウ自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) - モノタロウ自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) - モノタロウ自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) - モノタロウ自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) - モノタロウ自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) - モノタロウ
(416件のレビュー)

自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。

使用方法
1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。
2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護適合塗装色全塗装色対応仕様液体・研磨剤なし成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水使用量乗用車約5~6台分(目安)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.2L内容量1本(200mL)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※炎天下やボディが熱い時は、使用しないで下さい。
※ガラスには使用しないで下さい。付着したら拭き取って下さい。
※必ず商品記載の使用上の注意などをよくご確認の上使用して下さい。
※本製品は自動車塗装面のつや出し及び保護用になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084487-
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:416
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 車の水洗い後に
その他業種

半練りワックスから変更してみました。
塗りやすく、ふき取りやすい。
しつこい汚れは、半練りワックスと比べたら除去できませんが、ワックスとしての効き目は、同じ期間だと感じています。

2026-02-24
用途: スクーターのワックスがけ
サービス業

ガラスコート フラッシュリーβは静電気が発生しミラーなどに埃が付着。
こちらは静電気は少ないようでガラスコートより埃付着は少ない。
ガラスコートを使用したタオルを使用すると弾かれるので別のタオルの用意が必要。どっちが良いかは親水か撥水かの好みで良いかと思う。製品は良いです。

2026-02-17
用途: 自動車のワックス
金融・保険業

リピート購入です。
液体なので作業が楽で、乾燥後の拭き取りも簡単です。
潮風による塩害が強い地域ですが、ワックス効果も長持ちするので、とても助かっています。

2026-01-20
用途: 自動車メンテナンス

Wax系と異なり白粉などのふき取りが無く取扱が簡単です。二度塗りなどでつやも結構あります。長年ガラス系Waxを使ってきましたが劣化した際の表面荒れに閉口してましたので今はこれ一択です。

2026-01-07
用途: 洗車後のコートメンテナンス

洗車後にマイクロファイバークロスでさっと塗っておくと、ボディコートの艶や輝きがキープできます。
塗装面ののびもよく、手軽にメンテナンスができます。
あくまでもボディ状態のキープには役立ちますが、状態が悪化しているときはコーティングやワックスがけをしっかりするほうがよいでしょう。

2026-03-11
用途: 車や農機具用に
越川農園農・林・水産業

特に可もなく不可もなく。コストパフォーマンスも特に可もなく不可もなく。

2025-10-11
用途: 自家用車のメンテナンス
サービス業

手軽に使えてワックス効果もいい塩梅の商品です。
原液を精製水で倍ほどに薄め、消臭スプレーの空ボトルに入れスプレーして使用してます。
伸びもふき取りも楽で助かってます。
車が白色なのでふき残しにはあまりを使ってませんが、見た感じ大丈夫そうですw
濃い色の車では試してませんが自分にとってはとても良い商品でリピ確定です。

3が参考にしています
2025-09-24
用途: wax施工後のメンテナンス
yamagaその他業種

私の車両はイエローなので水アカ、鉄粉などはケミカルが使用出来ませんので、研磨剤入りのワックスやコンパウンドで簡易的な下地処理をし、次回の洗車後にフラッシュリーαを使用してます。
艶が良いし何より安い!
私は洗車後に水分をふき取ってから水で硬く絞ったウエスに塗布して施工してます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
濡れた状態で使用できると記載がございますが、ボディが乾いた状態でも使用可能でしょうか。
回答:
濡れていない状態、特に炎天下でボディが熱い状態でのご使用はお控え下さい。洗車後の濡れたボディに使用して頂くことお勧め致します。
14が参考にしています
2021-06-04
質問:
アルミホイールに使用しても問題ないでしょうか。
回答:
アルミホイールにも使用可能でございます。
5が参考にしています
2021-06-04
質問:
コンパウンドは入っておりますか。
回答:
コンパウンドは入っておりません。
6が参考にしています
2021-06-04
質問:
車のボディの樹脂やゴム、ライトの部分に付着しても大丈夫でしょうか。
回答:
樹脂やゴム、ライトの部分に付着すると、白く残る場合がございます。なるべく付着しないように気を付けて頂き、もし付着した場合はきれいに拭き取って下さい。
5が参考にしています
2021-06-04

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする