三菱電機
LED電球 E26 全方向タイプ
立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。
E26口金の全方向タイプLED電球
40000時間の長寿命
光の広がりが220度のバランスのとれた配光
密閉器具にも使用可能
用途
節電対策に
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
一般電球型
定格電圧(V)
100
全長(mm)
106
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
最大幅(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20084374
LDA4L-G/40/S-A
4.4
電球色
485
110.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
20084383
LDA4N-G/40/S-A
4.4
昼白色
540
122.7
オープン
取扱い終了
20084392
LDA7L-G/60/S-A
7.2
電球色
810
112.5
オープン
取扱い終了
20084408
LDA6N-G/60/S-A
6.4
昼白色
810
126.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください