アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml

アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml - LEC(レック)アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml - LEC(レック)アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml - LEC(レック)アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml - LEC(レック)アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml - LEC(レック)アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml - LEC(レック)アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml - LEC(レック)アンパンマン ワンタッチ ストローマグ 200ml - LEC(レック)

哺乳ビンを卒業したら、アンパンマンと一緒にストロー飲みに挑戦。柔らかいシリコン製ストローで安全に飲むことができます。片手でも簡単。ボタンを押すだけのワンタッチオープンです。カバンの中などで誤って開くことを防ぐ安心ロック付きです。洗いやすいシンプル構造で、組み立ても簡単です。しっかり持てるハンドル付き。

用途お子様用材質ボトル・フタ・ボタン・ハンドル:ポリプロピレン、ロックパーツ:ABS樹脂、軸ピン:ステンレス、ストロー・パッキン:シリコーンゴム仕様ワンタッチオープン・安心ロック付き寸法(mm)115×70×115H質量(g)110タイプストローマグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084925KK-185
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする