曜日別特売

アンパンマン 両手マグ

アンパンマン 両手マグ - LEC(レック)アンパンマン 両手マグ - LEC(レック)アンパンマン 両手マグ - LEC(レック)アンパンマン 両手マグ - LEC(レック)アンパンマン 両手マグ - LEC(レック)アンパンマン 両手マグ - LEC(レック)アンパンマン 両手マグ - LEC(レック)

底が広くて安底が広くて安定感があります。飲み終わると、底にアンパンマンが出てくので、楽しく両手飲みの練習ができます。電子レンジ・食洗機・煮沸消毒OKです。食洗機・煮沸消毒OKです。

用途こども用材質ポリプロピレン仕様両手マグ寸法(mm)130×70×70質量(g)50タイプマグカップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085257T-361
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする