LEC(レック)
アンパンマン スライド ・ はしケース セット
お子様でも開けやすいスライド式の箸ケースと箸のセットです。園児にちょうど良い15cmの竹箸が入っています。
用途
お子様用
セット内容
はし・ケース
材質
ケース本体:ABS樹脂、ケースフタ:AS樹脂、はし:天然材(竹)
寸法(mm)
ケース:180×30×20H・はし:150×8×8H
質量(g)
44
タイプ
携帯用はし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20085363
K-921
オープン
¥
619
¥681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください