曜日別特売

アンパンマン クリアー コップ

アンパンマン クリアー コップ - LEC(レック)アンパンマン クリアー コップ - LEC(レック)アンパンマン クリアー コップ - LEC(レック)アンパンマン クリアー コップ - LEC(レック)アンパンマン クリアー コップ - LEC(レック)アンパンマン クリアー コップ - LEC(レック)アンパンマン クリアー コップ - LEC(レック)

新素材の「トライタン樹脂」を使用。医療器具にも使用されている安全な樹脂です。軽くて丈夫、落としても割れません。ガラスのような美しい透明感があります。傾かずにまっすぐ持てるように設計した、新形状のワイド取っ手なので、コップに慣れないお子様でも安心です。食洗機OKです。

用途コップに慣れないお子様に。材質PCT(飽和ポリエステル樹脂)仕様ワイド取手寸法(mm)100×75×80H質量(g)41タイプ子供用コップ対応食洗機・電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085415KK-210
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする