LEC(レック)
油ひき棒
(1件のレビュー)
シンプルな定番油引き棒。ハケの長さが調節できます。ケース付きもございます。
用途
油ひきに
材質
本体:ポリプロピレン、スリーブ:アルミニウム、刷毛:綿
寸法(mm)
Φ40×80H
質量(g)
22
タイプ
ハケの長さ調節可能
内容量
1個
注意
※使い始めのうちはケバがでることがありますが、使用上問題はありません。洗う場合は、洗浄後充分に乾かしてからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20085686
K-399
ホワイト
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
28745859
K-399
レッド
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください