LEC(レック)
アンパンマン ワンタッチ ストローマグ用 替えパッキン 2個入
アンパンマンワンタッチストローマグ用の替えパッキンです。「アンパンマン ワンタッチ ストローマグ」用の替えパッキン。2個入りです。
用途
アンパンマン ワンタッチ ストローマグ用
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
60×60×5H
質量(g)
9
タイプ
替えパッキン
シリーズ
アンパンマン ワンタッチ ストローマグ
内容量
1セット(2個)
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄・消毒してください。※お子様がパーツを誤って飲むおそれがありますので、お子様の手の届かない所で保管してください。※各パーツがしっかりとセットされていることを確認してからご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20085756
KK-188
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください