LEC(レック)
アンパンマン ワンタッチ ストローマグ用 替えパッキン 2個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
20085756
品番
KK-188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アンパンマンワンタッチストローマグ用の替えパッキンです。「アンパンマン ワンタッチ ストローマグ」用の替えパッキン。2個入りです。
用途
アンパンマン ワンタッチ ストローマグ用
材質
シリコーンゴム
寸法(mm)
60×60×5H
質量(g)
9
タイプ
替えパッキン
シリーズ
アンパンマン ワンタッチ ストローマグ
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄・消毒してください。※お子様がパーツを誤って飲むおそれがありますので、お子様の手の届かない所で保管してください。※各パーツがしっかりとセットされていることを確認してからご使用ください。