曜日別特売

油ひき

油ひき - LEC(レック)油ひき - LEC(レック)油ひき - LEC(レック)油ひき - LEC(レック)油ひき - LEC(レック)油ひき - LEC(レック)油ひき - LEC(レック)
(1件のレビュー)

フタの開閉がワンタッチなので、手を汚さず、フタの置き場所に困りません。油の量が調節できるバネ付きです。分解して洗えるので衛生的です。使いやすいコンパクトサイズ。油引き棒付きです。油引き棒はハケの長さが調節できます。

用途油ひきに仕様油引き棒付材質本体:AS樹脂、フタ・中ブタ:ポリプロピレン、スプリング・底板:ステンレス鋼、油ひき棒:ポリプロピレン・綿・アルミニウム寸法(mm)90×75×110H質量(g)87タイプフタの開閉がワンタッチ内容量1個
注意
※火のそばに置かないでください。※食器洗い機や食器乾燥機に入れないでください。※油引き棒は使い始めのうちはケバがでることがありますが使用上問題はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20086045K-787ホワイト
オープン
449
494(税込)
当日出荷
28745868K-787レッド
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20086045
2022-03-21
用途: 料理

蓋が取れやすいの難点ですがまあまあ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする