ニッぺ(日本ペイント)
naxスペリオ2Kメタルフィックス
アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業者でも安心して塗装作業ができます。
メタルむらが出にくいので、ぼかし塗装も良好です。
色
乳白
適合塗料
naxマルチハードナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
色相
乳白
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(0.8kg)
注意
※naxスペリオ2Kメタルフィックスの添加量は、15%を基本とします。
※不足するとメタルむら抑制機能が十分発揮されません。また、過剰に添加すると色透け、肌荒れ、乾燥不良などの原因になることがあります。
※naxスペリオ2Kメタルフィックスは、添加前にアジテーターカバーなどを使って、よくかくはんしてください。
※naxスペリオ2Kメタルフィックスを添加した場合もむら取り工程を省くとメタルむらが残ることがあるので、最後は必ずむら取り塗装をおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20086316
-
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200