メタルエポサビ

メタルエポサビ - アトミクス

アトムメタルエポサビは、変性エポキシ樹脂を主成分とした弱溶剤型1液錆止め塗料です。
金属屋根の塗り替え用及び鉄骨の錆止めとして旧塗膜を侵すことなく、また密着性に優れて各種旧塗膜に
対応できる錆止め塗料です。乾燥が速く、2時間(23℃時)で上塗りが可能です。

用途
トタン、カラートタン屋根の新設塗装および塗り替えに
油性系、合成樹脂旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに
鉄骨構造物の新設塗装および塗り替えに
ガルファン、ガルバリウム鋼板の塗り替えに(フッ素樹脂塗装したものは除く)
主成分変性エポキシ主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤塗料用シンナーで0~10%希釈危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.097L標準塗り面積(1回塗り)(m2)115~136(0.11~0.13kg/m2)油性 or 水性油性上塗塗装可能時間下塗後2時間以上(気温23℃時)、1ヶ月以内RoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め危険物の性状非水溶性内容量1缶(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※気温が5℃以下の場合や、降雨・降雪・高湿・高温時及びその恐れがある時は、塗装を避けてください。
※上塗りには、ラッカーシンナー等強い溶剤を含んだ塗料は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20092424-グレー
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20092433-赤錆
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする