曜日別特売

電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形

電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 - オーム電機
(26件のレビュー)

より長寿命、1万時間から1.2万時間へ

口金E26電球の種類電球形蛍光灯電球形状スパイラル形定格寿命(時間)12000
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光色
質量(g)
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20087043EFD10ED/8-SPN1個昼光色43D形40形8450
オープン
取扱い終了
代替品有
20087052EFD10EL/8-SPN1個電球色43D形40形8490
オープン
取扱い終了
代替品有
20087068EFD15ED/12-SPN1個昼光色45D形60形12750
オープン
取扱い終了
代替品有
20087077EFD15EL/12-SPN1個電球色45D形60形12810
オープン
取扱い終了
代替品有
20087086EFD10ED/8-SPN-2P1箱(2個)昼光色43D形40形8450
オープン
取扱い終了
20087095EFD10EL/8-SPN-2P1箱(2個)電球色43D形40形8490
オープン
取扱い終了
20087104EFD15ED/12-SPN-2P1箱(2個)昼光色45D形60形12750
オープン
取扱い終了
20087113EFD15EL/12-SPN-2P1箱(2個)電球色45D形60形12810
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20087043EFD10ED/8-SPN60878345EFD10ED/8-SPBEFD10ED/8-SPN 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 60878345電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ後継品です。
20087052EFD10EL/8-SPN60878354EFD10EL/8-SPBEFD10EL/8-SPN 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 60878354電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ後継品です。
20087068EFD15ED/12-SPN60878363EFD15ED/12-SPBEFD15ED/12-SPN 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 60878363電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ後継品です。
20087077EFD15EL/12-SPN60878379EFD15EL/12-SPBEFD15EL/12-SPN 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機 60878379電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20087043
2020-05-01
用途: 工場電気
LIFE株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

古い機種で合うものがなく合わしてみました使用できました。

対象商品 : 20087077
2019-08-15
用途: マンション駐車場夜間灯
たかた不動産不動産業

問題ありません。
約3年前に球だけを取り替えましたが、長持ちしました。
納入配達はスムーズで助かりました。

対象商品 : 20087077
2020-01-06
用途: 寝室の照明に

ちょうどよい12Wの明るさのもので、ホームセンターなどで探さずに購入できて助かりました。

対象商品 : 20087104
2019-03-08
用途: 最終検査の時

明かりが一定方向ではなく全体的に照らされるので、とても見やすく重宝しています。
難しい話かもしれませんが、価格がもう少し安くなると嬉しいのになと感じます。

対象商品 : 20087068
2018-11-28
用途: 電球の交換用

点灯してから、フル発光の光量に達するのが早くて良いと思います。使い始めてそろそろ1年になりますが、問題ありません。

対象商品 : 20087095
2019-02-11
用途: 外灯の取替用電球
その他業種

小型で扱いやすい。使用可能時間が長くて経済的です。

対象商品 : 20087113
2018-11-07
用途: 照明
サービス業

色が良く蛍光灯なのに白熱球の雰囲気が出ており、明るさも満足しています。

対象商品 : 20087113
2018-10-28
用途: 電球型蛍光灯交換に使用
大健

使用中の電球型蛍光灯が点灯しなくなったので交換用に購入しました。外側の球体が無く内部が露出しているタイプですが、明るく点灯しています。ストック用に更に再注文しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする