曜日別特売

誘導標識

誘導標識 - ユニット誘導標識 - ユニット誘導標識 - ユニット
取付方式穴4材質エコユニボード(穴4スミ)寸法(mm)225×300×1厚質量(g)70エコマーク認定認定内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20094533319-24737-98627118031
840
749
824(税込)
当日出荷
20094542319-25737-98717118031
840
639
703(税込)
当日出荷
20094558319-26737-988920118001
840
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
20094567319-27737-98977118031
840
639
703(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする