OSG(オーエスジー)
超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
DGコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.027
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75683447
DG-EMS 4
11
45
6
4
¥
34,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75683456
DG-EMS 6
13
50
6
6
¥
35,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
75683465
DG-EMS 8
19
70
8
8
¥
50,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75683422
DG-EMS 10
19
70
10
10
¥
66,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
75683431
DG-EMS 12
26
75
12
12
¥
73,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
超硬エンドミル DGEMS
参考になった