充電式スクリュードライバ

充電式スクリュードライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ - 京セラインダストリアルツールズ充電式スクリュードライバ - 京セラインダストリアルツールズ
(5件のレビュー)

隅打ちラクラク!
コンパクトボディ
暗所での作業に便利なLEDライト
正転・逆転・充電時表示ランプ
ビット16本収納ができる充電スタンド

長さ(mm)150幅(mm)47高さ(mm)125適合ビット(mm)(使用)6.35mm適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)トラスコ品番760-9108無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ねじ締め能力(最大)5mm充電時間3内容量1台
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097902BDX-23.63.5
8,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

やっぱり便利      
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20097902
2023-03-04
用途: 盤改造時のネジ締付け
建設業・工事業

標準でついているビットでしか上手く回らない。他メーカーの少し長いビットを装着すると、ボロボロ落ちる。使えねぇ。

対象商品 : 20097902
2021-09-20
用途: 額縁の押さえ
白田表具店製造業

小ビスなので回転ラチェットがついていれば良かったです。

対象商品 : 20097902
2017-12-19
用途: 家庭内でのDIY
運輸・通信業

価格と使用状況が合っている。ビットが付属して、ライトは意外に重宝します。

対象商品 : 20097902
2018-03-20
用途: 機械作業

ドリルチャックになると使いやすいと思う。
締め付けたときにドライバーが外れる。

対象商品 : 20097902
2017-02-10
用途: 通販で購入の家具の組み立てに

欲を言えば、もう少しパワーがほしい処ですが、家庭での組み立てに使用するのであれば問題は無いと思います。
LEDが点灯し明るく照らしてくれるので、もぐりこんだ作業にも助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする