レバーから手を放すとエンジン回転数が下がる安全機構。
始動が簡単!リコイルの引きが軽いKスタート!
リョービのクリーン50エンジンは未燃焼ガスの流出を大幅に減少!
排出ガス3次自主規制適合。
用途持ちやすく、傾斜や起状の多い所での作業に。ハンドル形状ループハンドル燃料タンク容量(L)0.44付属品刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛バンド、収納バッグ、ソケットトレンチ、六角棒トレンチ、ドライバー質量(kg)(本体)4.6(全装置)5.6タイプループハンドル本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1762×252×244排気量(mL)25.4刃物外径(mm)255使用燃料混合【無鉛ガソリン:2サイクル、エンジンオイル=50:1(FC/FD級)】連続使用時間(分)60点火方式電子点火(フライホイールマグネット)キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグNGKBPM8Y振動3軸合成値(m/s2)9.6内容量1台