超硬スクエアエンドミル NEO 多刃 ショート(不等リード) NEO-EMS

超硬スクエアエンドミル NEO 多刃 ショート(不等リード) NEO-EMS - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

進化系”不等リード”の効果によりびびりを抑えて、驚異の高能率加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数6ねじれ角(°)37~39材質超硬合金表面処理FX(TiAIN系)コーティング内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75683937NEO-EMS 66126506
14,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
75683946NEO-EMS 88168606
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75683885NEO-EMS 10102010706
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75683894NEO-EMS 12122412756
29,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
75683903NEO-EMS 161632161006
58,400
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75683912NEO-EMS 202040201056
85,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75683921NEO-EMS 252550251206
164,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超硬エンドミル NEOEMS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75683937
2015-05-05
用途: 樹脂加工(荒取り)

駆け上がり荒加工において、主に不等リードによるビビリ低減を期待。
結果としては思わしくなく、大きなビビリが生じた。
加工環境としては劣悪な部類(クーラント無し等)に入るので、工具の性能を活かしきれなかった可能性がある。
なおその後購入したMonotaro製のラフィングが、当方の条件においては非常に良好な結果を出した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする