ノコ刃を引っかける金具が弓の四角部分より2mmくらい小さくノコ刃がぐらぐらして角度調整できない
返品したい
良い点
・レノックス・バーコなど250/300mmの2種類の刃は多く販売されていますが、この2種類両方に対応しているハンドソーフレームはモノタロウで探した限り本製品のみでした。250/275/300mmの3種類の刃のセットを簡単に切り替えることができました。
・引き引きより押し引きで作業した方が使いやすかったです。
・24山の刃(20141V024HE)が1本セットされた状態で付属していました。この刃はステンレスを簡単に切断でき大変いいものでした。
悪い点
・アメリカのメーカーなので日本人の手にはグリップが大きく、1時間の作業で掌がかなり痛くなりました。
・付属の刃の半分しかボール紙で保護されておらず、これを段ボールから開封した秘書さんが刃物に気づかずに指をケガしたとおっしゃっていました。ボール紙で完全に保護したり段ボールに刃物注意とステッカーを貼るなどの安全対策を実施していただきたいと思いました。
・刃を外すと、手で持つ側の金具が外れてしまうので、刃を外して管理する場合にはこの金具を失くしてしまう可能性があります。分離しないように工夫していただけるとありがたいです。