曜日別特売

コードレスインパクトドライバー

コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバー - BOSCH(ボッシュ)

軽量・コンパクトなデザインです
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載

用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業最大締付トルク(N・m)24/110打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100内容量1台
注意
※GDR10.8V-ECHは、バッテリーと充電器は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
回転数(min-1[回/分])
能力(mm) 普通ボルト
能力(mm) 高力ボルト
質量(kg)
付属品
作業量(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20097482GDR10.8V-EC-2約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)0~120/260--0.9--
42,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
20912282GDR10.8V-ECH---0~120/260--0.9--
30,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20097498GDR10.8V-ECH10.8(充電式専用バッテリー)2約23(空→70%ターボ充電)/約45(空→フル充電)0~1200/2600M4~M12M4~M100.5電池パック(A1020LIB)×2個、充電器(AL1130CV)、ケース連続(1充電)/木ねじ(4.2×65mm)約210本
26,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする