ユニット
落下物注意標識
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×300×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20106844
330-11
投げるな落とすな人がいる!!
¥1,030
¥
909
¥1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20106853
330-12
分電盤の前に物を置くな!
¥1,030
¥
829
¥912
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください