頭上注意標識

頭上注意標識 - ユニット
(3件のレビュー)

頭上注意をお知らせする標識です。

文字内容頭上注意取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番738-2359質量(g)170エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1エコマーク認定番号20118001内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107298334-07
1,030
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20107298
2023-12-19
用途: ドライブスルー
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

想像していた通りの商品でした。はじめは、同時梱包商品の破損で、表示が遅れるかと思いましたが、間に合ってよかったです。

対象商品 : 20107298
2018-10-09
用途: 場内危険個所に設置

設置は簡単です。大きさも程よく価格も安い。
場内設置はいいですが、場外設置だと当然ながら劣化は早いので、設置場所は要検討です。

対象商品 : 20107298
2017-01-21
用途: 車輌通行時屋根の出隅破損を防ぐ
その他業種

四隅をビス止めすると隙間ができ波打っているのが気になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする