ユニット
安全第一標識
(1件のレビュー)
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×1.2
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20107474
336-25
安全第一 今日も無事故でがんばろう!!
¥3,030
¥
2,198
¥2,418
(税込)
当日出荷
20107483
336-26
明日もがんばろう 今日も1日ごくろうさまでした
¥3,030
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください