曜日別特売

サムライ チャレンジ 本体

サムライ チャレンジ 本体 - 神沢精工サムライ チャレンジ 本体 - 神沢精工サムライ チャレンジ 本体 - 神沢精工サムライ チャレンジ 本体 - 神沢精工サムライ チャレンジ 本体 - 神沢精工サムライ チャレンジ 本体 - 神沢精工
(6件のレビュー)

果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。
ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。

用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目内容量1丁
注意
※曲刃のカーブに添って円を描くように切ると鋸刃の食い込みが悪く、サムライ曲刃鋸本来の切れ味を発揮しませんのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20110116GCM-150-MH150
3,773
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110125GCM-180-MH180
3,945
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110134GCM-210-MH210
4,273
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110143GCM-240-MH240
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
20110152GCM-270-MH270
4,664
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110168GCM-300-MH300
4,827
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110177GCM-330-MH330
5,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20110134
2024-05-04
用途: 庭の梅の木や柿の木の剪定

とても良い製品です。
以前使用していた物より切れ味が違い
次回からも同じ製品を注文しようと思います。

2023-12-23
用途: 庭木剪定

長さもちょうど良く、良く切れる。使い続けていくと、鞘のストッパーが効かなくなり逆さになるので、たまには替え刃じゃなく本体を買い替える必要になる。

対象商品 : 20110134
2021-05-21
用途: 庭木の剪定に
自動車・二輪車・自転車関連業

よく切れます。使いやすいです。枝の込み入ったところはこのぐらいの長さでちょうどいいです。

対象商品 : 20110134
2018-08-24
用途: 剪定時
その他業種

ものすごく良く切れるので助かります、力もそんなに必要としません

対象商品 : 20110143
2023-01-11
用途: 果樹剪定
農・林・水産業

ところが使用初日、果樹剪定作業で、おそらく5本程度切断後(切断木の太さも5センチ以下だったと思われるが、)急に使用感が悪化。チェックしたところ、刃が外を向き、切断面も不整となってしい難儀。改めて、ホームセンターで剪定鋸を購入し使用する事となった。
期待も大きかったし、価格的にも手ごろと思ったが....まさか初日にダメになるとは。残念です。

対象商品 : 20110143
2016-12-21
用途: 雑木の伐採・剪定及び板の切断等
その他業種

雑木の伐採・剪定及び板の切断等畑作業全般に使用する為、中目の本品を選びました。
到着してすぐに樹木枝の剪定に使用しましたがスムーズな切れ味で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする