神沢精工
サムライ 騎馬侍 本体
太い枝から細い枝まで一刀のもとに。
三段刃で効率アップ。
用途
森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。
適合
木の太さ5~150mm
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0+3.0
目の粗さ
荒目・中目
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20110256
GSW-270-LMH
270
¥
4,545
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110265
GSW-300-LMH
300
¥
4,709
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください