サムライ 義経 本体

サムライ 義経 本体 - 神沢精工サムライ 義経 本体 - 神沢精工
(2件のレビュー)

細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。

用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目内容量1丁
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20110308GSM-150-MH150
3,609
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110317GSM-180-MH180
3,773
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110326GSM-210-MH210
4,091
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110335GSM-240-MH240
4,255
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
20110344GSM-270-MH270
4,464
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110353GSM-300-MH300
4,618
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110362GSM-340-MH340
4,782
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20110317
2017-12-19
用途: 庭木の剪定

使いやすいです。よく切れるし、長さもちょうど良く、刃先が細めなので枝の間にも入れやすい。
柄も、持ちやすい。

対象商品 : 20110326
2016-08-25
用途: 剪定
農・林・水産業

以前は同じメーカーの【騎士(曲刀タイプ)】を使っていましたが、こちらの方がやはり使いやすいですね。
ケース付でパッと取り出せすぐに切る事ができる。
使う頻度が多いので21cmではなく18cmの方が良かったかなと思う。
中目なので切りこむ時に引っかかる時があるので、果樹で使うならばこの商品よりも【果樹】を買った方が使いやすそう。
ただ、これはこれで良く切れるし使いやすいのでお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする