神沢精工
サムライ 騎馬侍 替刃
(1件のレビュー)
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0+3.0
目の粗さ
荒目・中目
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20110843
GSW-271-LMH
270
¥
2,564
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110852
GSW-301-LMH
300
¥
2,655
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください