神沢精工
サムライ 義経 替刃
(1件のレビュー)
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
3.0
目の粗さ
中目
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
150
180
210
240
270
300
340
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20110895
GSM-151-MH
150
¥
1,964
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20110904
GSM-181-MH
180
¥
2,064
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110913
GSM-211-MH
210
¥
2,173
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110922
GSM-241-MH
240
¥
2,291
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
20110938
GSM-271-MH
270
¥
2,482
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110947
GSM-301-MH
300
¥
2,582
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110956
GSM-341-MH
340
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください