レタースケール

レタースケール - Asmix(アスカ)
(2件のレビュー)

第一種定型、定型外・第三種郵便物など重さごとに料金がわかるから便利

付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(g)330計量皿寸法(mm)W135×D95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×102×160最大計量(g)500調整方法つまみ回転式最小目盛(g)2.5アズワン品番65-0460-73内容量1台
注意
※2019年10月1日~の新郵便料金には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106397LS-601
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20106397
2017-11-24
用途: 定形外郵便の料金・重量計算の時
製造業

定形外郵便の料金・重量か一目でわかり、郵便局に行って待ち時間が減りました。また、モノタロウ様のオペレーターの対応がすごく良かったです。購入して本当に良かったです、検討されている方はオススメです。

対象商品 : 20106397
2018-02-01
用途: 伝票発行し、切手の金額の重さ確認時使用

メモリが見やすい。ただ毎回微妙にゼロの位置が変わってしまう時があるので都度都度確認が必要な時がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする