モノタロウ

エンジンクリーナー 超強力

エンジンクリーナー 超強力 - モノタロウエンジンクリーナー 超強力 - モノタロウエンジンクリーナー 超強力 - モノタロウエンジンクリーナー 超強力 - モノタロウエンジンクリーナー 超強力 - モノタロウエンジンクリーナー 超強力 - モノタロウ
(225件のレビュー)

超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。

用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)付属品コック成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水pH値13.4(代表値)危険物の類別非危険物内容量1箱(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※アルミニウム、非鉄金属部材には腐食性テストを行い影響のないことを確認してからご使用ください。装飾用アルミ・軽合金・塗装アルミ、メッキ部分、自動車塗装面等々にはお使いいただけません。商品に記載の注意事項をよく確認の上使用して下さい。
※本商品はアルカリ性になります。容器に移し替える際は、耐アルカリ性の容器をご使用ください。また、保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用し、吸入しないようにお願いします。 詳しくはSDSをご参考にご判断ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2010780611529
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
20107806115295,3985,938
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:225
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: マシン洗浄に

強力です。マシンにこびりついた油も落とします。
コスパも良くケチケチ使わないで良いところが良いです。
ジャバジャバ使える安心感。

1が参考にしています
2026-02-12
用途: エンジンオイル洩れ洗浄
有限会社オートウエスト

このエンジンクリーナーは強力なので洗浄力良いです。毎回リピートさせていただいております。

対象商品 : 20107806
2025-11-05
用途: 旧車バイクのエンジン洗浄
TIME2FLY

使ってきました洗浄剤、トップクラスです。意外と量を使いますがきれいになりました!

対象商品 : 20107806
2025-10-10
用途: 油落としで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

油汚れの酷いトラックの洗浄で使っています。
溶剤専用のスプレイヤーに入れ、洗車ブラシで軽く擦るだけで簡単に油汚れが落ちます。

2025-06-12
用途: バイクの油汚れ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高。バイクの油汚れ落としに使用してます。
100均でスプレーの入れ物を購入してそれで吹き付けて使用。
余りにも酷い油汚れは歯ブラシ等でこすってから水で流してます。

2が参考にしています
2026-03-09
用途: 自動車整備

特に支障なく使用しております。何度も購入しておりますが問題なしです。

2025-05-29
用途: 機械の掃除、洗車に
自動車・二輪車・自転車関連業

がんこな油汚れも直ぐに落ちます。
容器が捨てやすいのも良いと思いました。

2025-08-22
用途: 車輌整備 洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートしました。値段から考えると洗浄性が高いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
コックは付属していますか。
回答:
開閉式の小さいコックが付属しております。
3が参考にしています
2021-05-14
質問:
無臭でしょうか。
回答:
本商品は、原料臭のする商品となります。
1が参考にしています
2021-05-14
質問:
こちらの商品は、グリコール溶剤による防錆効果が期待できますでしょうか。
回答:
グリコール溶剤による防錆効果はございません。
2021-05-14
質問:
液体は何色でしょうか。
回答:
液体は、透明でございます。
2021-05-14
質問:
ガンスプレーに使用可能でしょうか。
回答:
本商品をガンスプレーにご使用頂くことはお勧め致しません。
4が参考にしています
2021-05-14
すべてのFAQを表示する

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする