ユニット
一般廃棄物分別標識
取付方式
4隅穴
材質
エコユニホード(4.2mmΦ穴4スミ)
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20149587
339-01
燃えるもの COMBUSTIBLE
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
20149596
339-02
燃えないもの INCOMBUSTIBLE
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20149605
339-07
空きカン CAN
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
20149614
339-08
空きビン BOTTLE
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
20149623
339-09
ゴミの分別回収にご協力ください
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください