ユニット
一般廃棄物分別標識
ゴミも分ければ資源!リサイクル意識を高め、環境にやさしい現場の現実化!!
取付方式
4隅穴
材質
エコユニホード(穴4スミ)
質量(g)
50
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×300×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20149754
339-20
分別にご協力ください 燃えるもの COMBUSTIBLE
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
20149763
339-21
分別にご協力ください 燃えないもの INCOMBUSTIBLE
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
20149772
339-22
分別にご協力ください 木くず WOOD
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20149788
339-23
分別にご協力ください 金属くず METAL
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20149797
339-24
分別にご協力ください 廃プラスチック類 PLASTIC
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
20149806
339-25
分別にご協力ください コンクリート CONCRETE
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20149815
339-26
分別にご協力ください 空きカン CAN
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20149824
339-27
分別にご協力ください 空きビン BOTTLE
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください