ウッドリカバリー木地復元剤

ウッドリカバリー木地復元剤 - 和信化学工業ウッドリカバリー木地復元剤 - 和信化学工業
(2件のレビュー)

カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。
取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。
ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。

使用方法
1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。
2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)
3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。
4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。主成分塩素系漂白剤、界面活性剤主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用淡黄色外観淡黄色希釈剤危険物の類別非危険物
注意
※ウッドリカバリーは木材の劣化状況に応じて、水道水で2~8倍程度に希釈し、試し塗りをしてから作業にかかってください。高濃度での塗布は変色やムラの原因になるのでご注意ください。また、ウッドリカバリー塗布後は水洗いしてください。
※ウッドリカバリー使用時の容器はプラスチック・陶器・ホーロー・ステンレス製のものをお使いください。鉄製の容器は絶対に使わないでください。
※作業に際しては長袖の服・ゴム手袋・保護メガネ・マスク等を着用し、露出部を少なくしてください。作業後は皮ふの露出部や着用物を必ず石けん水で洗ってください。
※ウッドリカバリー塗布用具は、ハケ・噴霧器などです。ハケは植物性・ナイロン製をお使いください。なお、動物性のハケは使わないでください。
※ウッドリカバリーと他社類似品・酸・還元剤などと絶対に混ぜないでください。大変危険です。
※ウッドリカバリーが付着してはいけないもの:布、植木、電気製品、壁紙、ペットが直接触れる場所など。
※ウッドリカバリーが付着したら水洗いすれば良いもの:一般金属部分・塩ビ・プラスチック・コンクリート・陶器・ステンレス・ホーロー・ガラスなど。
※木材の種類によって復元効果が異なり、変色することもあります。万一、変色した場合は、市販の還元剤で元に戻ります。
※体調の悪い方、皮膚の弱い方、特異体質の方はお使いにならないでください。
※万一、目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く石の診断を受けてください。誤飲した場合も、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※密封し子供の手の届かない一定の場所(冷暗所)を定めて保管してください。
※残液、廃液は下水・河川などに捨てず、また空容器は他の用途に使用せず、廃棄物処理業者に委託するなど、法に従って廃棄してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20108847744161缶(2L)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20108838744161缶(20L)
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20108847
2023-04-13
用途: 神社本殿改修工事
有限会社舛田工務店建設業・工事業

建物が古く、長年にわたり雨風、紫外線等で木の表面が真っ黒になってましたが、この復元剤を使用したら木を傷めず、木目もハッキリ出ました。
素晴らしい商品だとおもいます。
又、購入します。

対象商品 : 20108847
2021-02-23
用途: 自作テーブルのあか取り
君津市向郷資源保全会農・林・水産業

製材した杉板の垢とりに使用した。併せて自宅の戸袋あか取りに使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする