ユニット
クリーンハンガー用PVCステッカー
大きな文字でしっかり表示!クリーンハンガーの表示板に貼るだけ。
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
質量(g)
83
寸法(縦×横)(mm)
100×200
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20149964
339-45
燃えるもの COMBUSTIBLE
¥
790
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
20149973
339-46
燃えないもの INCOMBUSTIBLE
¥
790
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
20149982
339-47
空きビン BOTTLE
¥
790
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
20149998
339-48
空きカン CAN
¥
790
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
20150007
339-49
木くず WOOD
¥
790
¥
649
¥
714
(税込)
翌日出荷
返品不可
20150016
339-50
金属くず METAL
¥
790
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20150025
339-51
ペットボトル PET
¥
790
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください