和信化学工業
ラッカー エコ V-25 サンディングシーラー
トルエン・キシレン等PRTR対象物質を含まない環境配慮型塗料です。
速乾性である。研磨作業性に優れます。
特性
速乾
色
乳白色~淡黄白色
粘度
1分30秒±15秒(25℃)
外観
乳白色~淡黄白色液体
塗布方法
刷毛、スプレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
混合比
100:60~100
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
80~100
研磨可能時間(時間)
2~3(20~50℃)
内容量
1缶(16L)
注意
※本品はトルエン・キシレンを含まない塗料ですので、シンナーもエコタイプを推奨します。
※溶剤型塗料でありますので、使用中の換気・火気 等に充分ご注意下さい。
※御使用の際には、十分攪拌して中身を均一にしてからご使用下さい。
※使用後は必ず密栓して下さい。
※塗料の乾燥は、温度・湿度 等の外的要因により変化しますのでご注意下さい。
※高温多湿時の塗装では、白化現象(ブラッシング=カブリ)を起こす事があります。その際には、専用の『リターダー』を添加してご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20109477
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません