曜日別特売

デジタルカメラケース 横開きタイプ

デジタルカメラケース 横開きタイプ - エレコムデジタルカメラケース 横開きタイプ - エレコムデジタルカメラケース 横開きタイプ - エレコムデジタルカメラケース 横開きタイプ - エレコムデジタルカメラケース 横開きタイプ - エレコム
(1件のレビュー)

ソフトタイプのデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”です
メモリカードなどを収納できる内ポケット付です。
指をかけて簡単にケースを開閉できるリングファスナー付です。
ウェットスーツなどに使用されるクッション性の高い伸縮素材を使用し、カメラを衝撃からしっかり保護します。

ポケット数内ポケット×1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20111595DGB-065BKブラック表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、芯材:合成ゴム約26
1,460
989
1,088(税込)
当日出荷
20111604DGB-065BRブラウン表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム26
2,100
取扱い終了
代替品有
20111613DGB-065BULブルー表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム26
1,460
取扱い終了
代替品有
20111622DGB-065GYグレー表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム26
1,390
取扱い終了
代替品有
20111647DGB-065PUパープル表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム26
2,100
取扱い終了
代替品有
20111656DGB-065RDレッド表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム26
1,390
取扱い終了
代替品有
20111665DGB-065YLイエロー表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム26
2,100
取扱い終了
代替品有
20111638DGB-065PNピンク表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム26
1,390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20111604DGB-065BR20111595DGB-065BKDGB-065BR デジタルカメラケース 横開きタイプ エレコム 20111595デジタルカメラケース 横開きタイプエレコム1個
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20111613DGB-065BUL20111595DGB-065BKDGB-065BUL デジタルカメラケース 横開きタイプ エレコム 20111595デジタルカメラケース 横開きタイプエレコム1個
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20111622DGB-065GY20111595DGB-065BKDGB-065GY デジタルカメラケース 横開きタイプ エレコム 20111595デジタルカメラケース 横開きタイプエレコム1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20111647DGB-065PU20111595DGB-065BKDGB-065PU デジタルカメラケース 横開きタイプ エレコム 20111595デジタルカメラケース 横開きタイプエレコム1個
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20111656DGB-065RD20111595DGB-065BKDGB-065RD デジタルカメラケース 横開きタイプ エレコム 20111595デジタルカメラケース 横開きタイプエレコム1個
989
税込1,088
20111665DGB-065YL20111595DGB-065BKDGB-065YL デジタルカメラケース 横開きタイプ エレコム 20111595デジタルカメラケース 横開きタイプエレコム1個
989
税込1,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20111595
2023-02-11
用途: モバイルバッテリーケース

モバイルバッテリーがケースがなくむき出しでしたので、購入しました。大きさも丁度よく作りもしっかりしています。満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする