ユニット
白無地マグネット
取付方式
マグネット式
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
738-3541
文字内容
無地
質量(g)
290
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
310×310×0.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20150174
339-99
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください