曜日別特売

充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル - マキタ
(3件のレビュー)

1.5AhバッテリBL1415N搭載!
スピーディに力強くこなす!
小型・軽量・高出力な4極モーター採用!

付属品バッテリ(BL1415N×2本)、充電器(DC18SD)、プラスチックケース、プラスビット2-65全長(mm)192質量(kg)1.4(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.2×50バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/(木ねじ締付:Φ3.5×22mm・ラワン)約250本、(木工穴あけ:Φ9mm×ラワン25mm)約280個、(鉄工穴あけ:Φ3mm・鋼板1.6mm)約380個クラッチ数(段)16適合バッテリーA-60698,A-60660内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
チャック能力(mm)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20147916DF471DSHX(高速)0~1500、(低速)0~40014.4381.5~131.5約30
39,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20147916
2023-11-24
用途: 機械修理、穴あけ
勝栄機械製造業

ビット交換が楽になった
狭い所での作業が楽くになった

対象商品 : 20147916
2020-01-30
用途: 設備 修理・組立時
玉野化成株式会社

本体自体軽量ですので長期に使用しても疲れが余りなく、バッテリー2台付きは便利です。
買ってよかったです。

対象商品 : 20147916
2017-11-04
用途: 特注品手加工時の穴開け作業

これまで作業時の負荷(重さ)を考慮し他社、10.8V用を使用していました(が、しかし、トルク不足感はありました)。
本品はトルクもしっかりあり、重量もバッテリーが小型なのもあるでしょうが1.4キロ台とこれまでのものとさほど変わらない使い心地で使用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする