曜日別特売

エンジン刈払機

エンジン刈払機 - マキタ

優れたオイルメンテナンス性。オイル給油口の位置変更により給油が容易に。
オイル残量目盛り。オイルタンクの可視化により残量の確認が外からも可能。
オイル排出口。オイルドレンの追加で製品を傾けなくてもオイルの排出が可能。
テンションレバーを放すと、スロットルレバーがアイドリング状態に戻ります。

ハンドル形状両手ハンドルタンク容量(L)0.5付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ質量(kg)5.2燃料ガソリン排気量(mL)24.5草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)防振装置ホルダー防振スパークプラグNGK CMR4A気化器形式ダイヤフラム始動方式リコイルスタータ振動3軸合成値(m/s2)6.0肩掛けバンド緊急離脱装置付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148108MEM428
51,000
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする