石工穴あけから、ねじ締めも対応。
新バッテリ1.3Ahで作業量アップ。
握りやすい最適グリップ。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)1.3回転数(min-1[回/分])(高速)0~1400、(低速)0~400穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) コンクリート10チャック能力(mm)1.0~10充電時間(分)約30打撃数(min-1[回/分])(高速)0~21000、(低速)0~6000バッテリーリチウムイオンライト付属品バッテリ(BL1413G×2本)、充電器(DC18SG)、ケース、プラスビット2-65振動3軸合成値(m/s2)8.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)全長(mm)216クラッチ数(段)16仕様キーレスチャック作業量(目安)1充電あたり/(超硬ドリルΦ6.5mm・レンガ深さ30mm)約55個、(木工桐Φ9mm・ラワン厚さ25mm)約390個、(木ねじ締め・ラワンΦ3.5mm×22mm)約770本質量(kg)1.4(バッテリ含む)適合バッテリーA-61466内容量1台