充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - マキタ
(5件のレビュー)

1.5AhバッテリBL1415N搭載!
小型・軽量で強力締付け!
4極モータ採用!

付属品バッテリ(BL1415N×2本)、充電器(DC18SD)、ケース、プラスビット2-65全長(mm)138質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり(ねじ締め)/【木ねじ】(Φ5.4×90mm)約75本、(Φ4.3×65mm)約130本、【小ねじ】(M8×16mm)約800本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
回転数(min-1[回/分])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148442TD134DSHX1550~240014.40~3200M5~M141.5
39,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20148442
2022-11-23
用途: 棚を作る時
その他業種

素人であるが、高いインパクトドライバーが、ほしくて買いました、馬力があるので、振動が、大きく、慣れるのに時間がかかりそう。

2が参考にしています
対象商品 : 20148442
2019-03-22
用途: 手すり取り付け作業
くるみの木

14.4ボルトで十分でした。充電器は以前のものより静かです。

対象商品 : 20148442
2019-01-17
用途: エクステリア商品の組立
有限会社住い造りセンター

コンパクトでバッテリーも小型タイプ
なので全体に軽く連続作業時にも楽、信頼のおける工具です。

対象商品 : 20148442
2018-10-30
用途: 車両分解、取付
吉澤鈑金塗装

使用済み、使いいやすく特に不便さはありませんでした。

対象商品 : 20148442
2017-09-15
用途: 製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする