マキタ
充電式真空ポンプ
(1件のレビュー)
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)
18
仕様
シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)
3.5
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/約50分
ポンプ
1段式ロータリー
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
内容量
1台
注意
※VP180DZはバッテリ・充電器・ケース別売。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20148598
VP180DZ
真空ポンプ用オイル(150mL)、異径アダプタ5/16インチメスフレア×1/4インチオスフレア
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
20148582
VP180DRT
バッテリ(BL1850)、充電器(DC18RC)、アルミケース、真空ポンプ用オイル(150mL)、異径アダプタ5/16インチメスフレア×1/4インチオスフレア
¥
76,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください