曜日別特売
VP180DRG 充電式真空ポンプ マキタ 55622035

充電式真空ポンプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
55622035
品番
VP180DRG
参考基準価格(税別)¥93,900販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。

付属品
真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア
質量(kg)
3.5(バッテリ含む)
タイプ
バッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約60分(1充電あたり)
ポンプ
1段式ロータリー
充電時間(分)
約55
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55622035
2023-02-02
用途: メンテナンス
有限会社メイダイ空調 様(建設業・工事業)

電源が無いところ
屋上の設置が悪いところで活躍して助かります

2人が参考にしています
対象商品 : 55622035
2021-08-14
用途: エアコンの配管真空引きに
電気・ガス・熱供給・水道業

感想ですが、バッテリー電源でつかえるのが便利で使い勝手ががいいです。

対象商品 : 55622035
2019-12-19
用途: エアコン設置時
株式会社ナイカイ 様

非情にコンパクトで充電式のため、屋外での作業に於いて電源確保の必要がないので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする