(2件のレビュー)
用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。特性サビ止メ主な用途床、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20136025H16-0059-721箱(3.785L×4缶)0.015L
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20136034H16-0059-7M1箱(1.6L×10缶)15.12L
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20136043H16-0059-771箱(1L×12缶)12L
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20136052H16-0059-7R1箱(400mL×24缶)9.6L
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24806408H16-0059-721缶(3.7L)1.6L
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
24806417H16-0059-771缶(1L)1L
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24806426H16-0059-7R1缶(400mL)0.4L
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24806417
2022-10-13
用途: 塗装
その他業種

これは是もなし非もなしの品物。
これはホームセンターでも同様価格のよう。

対象商品 : 24806417
2022-05-31
用途: 錆びとめ希釈
サービス業

オートバイ等の錆びとめ下地塗装の希釈用に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする