曜日別特売

スーパーカップ SN型

スーパーカップ SN型 - 錦

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
外径(Φmm)
ねじ径(M×P)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20145877SN-075-C2-硬鋼線ヨリ型7510×1.50.27
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20145886SN-090-C2-硬鋼線ヨリ型9016×2.00.27
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
20145895SN-120-C4-硬鋼線ヨリ型12016×2.00.38
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
20145904SN-075-G5-硬鋼線ヒネリ型7510×1.50.50
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
20145913SN-090-G5-硬鋼線ヒネリ型9016×2.00.50
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
20145922SN-120-G5-硬鋼線ヒネリ型12016×2.00.50
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20145938SN-075-F2-ステンレス線ヨリ型7510×1.50.27
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
20145947SN-090-F2-ステンレス線ヨリ型9016×2.00.27
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20145956SN-120-F4-ステンレス線ヨリ型12016×2.00.35
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
20145965SN-075-N0-エヌグリット波型7510×1.51.20
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
20145974SN-090-N0-エヌグリット波型9016×2.01.20
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20145983SN-120-N0-エヌグリット波型12016×2.01.20
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
63904255SN-120-F4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ステンレス線ヨリ型12016×2.00.35
オープン6,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする