スーパーカップ SH型

スーパーカップ SH型 - 錦スーパーカップ SH型 - 錦スーパーカップ SH型 - 錦

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000内容量1個
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
線径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20145992SH-075-C21675硬鋼線ヨリ型0.2712000
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
20146008SH-090-C22290硬鋼線ヨリ型0.2712000
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
20146026SH-075-G51675硬鋼線ヒネリ型0.5012000
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146035SH-090-G52290硬鋼線ヒネリ型0.5012000
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146044SH-120-G522120硬鋼線ヒネリ型0.5012000
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146053SH-075-F21675ステンレス線ヨリ型0.2712000
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
20146062SH-090-F22290ステンレス線ヨリ型0.2712000
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146078SH-120-F422120ステンレス線ヨリ型0.3512000
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146087SH-075-N01675エヌグリット波型1.2012000
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20146096SH-090-N02290エヌグリット波型1.2012000
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146105SH-120-N022120エヌグリット波型1.2012000
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146017SH-120-C422120硬鋼線ヨリ型0.3512000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする