錦
スーパーカップ LN型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
内容量
1個
全12種類を絞り込む
材質
エヌグリット波型
ステンレス線ヨリ型
硬鋼線ヒネリ型
硬鋼線ヨリ型
外径(Φmm)
75
90
120
ねじ径(M×P)
10×1.5
16×2.0
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
ねじ径(M×P)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146114
LN-075-C2
硬鋼線ヨリ型
75
10×1.5
0.27
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
20146123
LN-090-C2
硬鋼線ヨリ型
90
16×2.0
0.27
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20146148
LN-075-G5
硬鋼線ヒネリ型
75
10×1.5
0.50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20146157
LN-090-G5
硬鋼線ヒネリ型
90
16×2.0
0.50
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146166
LN-120-G5
硬鋼線ヒネリ型
120
16×2.0
0.50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146175
LN-075-F2
ステンレス線ヨリ型
75
10×1.5
0.27
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146184
LN-090-F2
ステンレス線ヨリ型
90
16×2.0
0.27
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146193
LN-120-F4
ステンレス線ヨリ型
120
16×2.0
0.35
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20146202
LN-075-N0
エヌグリット波型
75
10×1.5
1.20
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146218
LN-090-N0
エヌグリット波型
90
16×2.0
1.20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146227
LN-120-N0
エヌグリット波型
120
16×2.0
1.20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146132
LN-120-C4
硬鋼線ヨリ型
120
16×2.0
0.35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください