錦
スーパーカップ LH型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
内容量
1個
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
線径(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146236
LH-075-C2
16
75
硬鋼線ヨリ型
0.27
12000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20146245
LH-090-C2
22
90
硬鋼線ヨリ型
0.27
12000
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146263
LH-075-G5
16
75
硬鋼線ヒネリ型
0.50
12000
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146272
LH-090-G5
22
90
硬鋼線ヒネリ型
0.50
12000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146288
LH-120-G5
22
120
硬鋼線ヒネリ型
0.50
12000
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146297
LH-075-F2
16
75
ステンレス線ヨリ型
0.27
12000
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146306
LH-090-F2
22
90
ステンレス線ヨリ型
0.27
12000
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146315
LH-120-F4
22
120
ステンレス線ヨリ型
0.35
12000
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20146324
LH-075-N0
16
75
エヌグリット波型
1.20
12000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146333
LH-090-N0
22
90
エヌグリット波型
1.20
12000
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146342
LH-120-N0
22
120
エヌグリット波型
1.20
12000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146254
LH-120-C4
22
120
硬鋼線ヨリ型
0.35
12000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください