錦
スーパーカップ MN型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
ねじ径(M×P)
10×1.5
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
10
内容量
1個
全6種類を絞り込む
材質
エヌグリット波型
ステンレス線ヨリ型
硬鋼線ヨリ型
線径(Φmm)
0.27
1.20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20146358
MN-035-C2
硬鋼線ヨリ型
35
0.27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20146376
MN-035-F2
ステンレス線ヨリ型
35
0.27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146394
MN-035-N0
エヌグリット波型
35
1.20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20146367
MN-045-C2
硬鋼線ヨリ型
45
0.27
オープン
取扱い終了
20146385
MN-045-F2
ステンレス線ヨリ型
45
0.27
オープン
取扱い終了
20146403
MN-045-N0
エヌグリット波型
45
1.20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください